Wieland - connecteur ST18i3 mâle double monté avec serre-câble sans verrouillage noir - 93.632.3353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i3 mâle double monté avec serre-câble sans verrouillage noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP00

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573241626

Réf. Sonepar

00355324162

Réf. Fournisseur

93.632.3353.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP00

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

section transversale du raccordement (fil fin):

2.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

2.5...2.5 mm²

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

110 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.084 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Connecteur ST18i3 mâle double monté avec serre-câble sans verrouillage noir