Wieland - connecteur ST18i3 mâle double monté avec serre-câble sans verrouillage noir - 93.632.7353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i3 mâle double monté avec serre-câble sans verrouillage noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • codage mécanique - Oui

  • sans halogène - Oui

  • charge d'incendie - 0.094 kWh

  • matériel de contact - CuZn

  • traitement de surface des contacts - argenté

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573241718

Réf. Sonepar

00355324171

Réf. Fournisseur

93.632.7353.0

Marque

Wieland

codage mécanique:

Oui

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.094 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Connecteur ST18i3 mâle double monté avec serre-câble sans verrouillage noir