Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - connecteur ST18i4 femelle à souder noir - 93.061.4953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i4 femelle à souder noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • codage mécanique - Oui

  • sans halogène - Oui

  • charge d'incendie - 0.034 kWh

  • matériel de contact - CuZn

  • traitement de surface des contacts - argenté

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573239722

Réf. Sonepar

00355323972

Réf. Fournisseur

93.061.4953.0

Réf. Commerciale

Wieland

codage mécanique:

Oui

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.034 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Connecteur ST18i4 femelle à souder noir