Wieland - connecteur ST18i4 femelle à vis Noir - 93.031.4953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i4 femelle à vis Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573238039

Réf. Sonepar

00355323803

Réf. Fournisseur

93.031.4953.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

marquage de pôle:

2, N, PE, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.043 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Connecteur ST18i4 femelle à vis noir