Wieland - connecteur ST18i5 femelle à vis Noir - 93.031.3653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i5 femelle à vis Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP40

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573237896

Réf. Sonepar

00355323789

Réf. Fournisseur

93.031.3653.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP40

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

section transversale du raccordement (fil fin):

2.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

2.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

serre cable:

Non

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.055 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

31.5 mm

hauteur:

25 mm

largeur:

48 mm

Connecteur ST18i5 femelle à vis noir