Wieland - connecteur ST18i7 femelle - 93.931.5057.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 7
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ST18 / ST17
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049088069352
Réf. Sonepar
00355806935
Réf. Fournisseur
93.931.5057.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
7
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
codage mécanique:
Oui
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.224 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV