Wieland - connecting module fcs 4 7 si fk fm - 99.801.4866.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP65
hauteur - 67 mm
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088106248
Réf. Sonepar
00355810624
Réf. Fournisseur
99.801.4866.1
Réf. Commerciale
Wieland
mode de pose:
autre
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
67 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
180 mm
Connecting module fcs 4 7 si fk fm