Wieland - contact femelle 0,5-1,5mm² - 02.125.3529.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 1.5...2.5 mm²
longueur de dénudage - 4 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573450622
Réf. Sonepar
00355345062
Réf. Fournisseur
02.125.3529.8
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
1.5...2.5 mm²
longueur de dénudage:
4 mm
diamètre du contact à fiche:
2.5 mm
matériau du contact:
bronze
matériau du revêtement de contact:
argent


