Wieland - contact femelle - 02.126.5700.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 1...1 mm²
diamètre du contact à fiche - 1.6 mm
matériau du contact - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088213205
Réf. Sonepar
00355821320
Réf. Fournisseur
02.126.5700.8
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
1...1 mm²
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent


