Wieland - contact femelle - 02.126.6200.8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
diamètre du contact à fiche - 2.5 mm
matériau du contact - cuivre
matériau du revêtement de contact - argent
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088213250
Réf. Sonepar
00355821325
Réf. Fournisseur
02.126.6200.8
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
diamètre du contact à fiche:
2.5 mm
matériau du contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent