Wieland - contact femelle - 02.126.6600.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 4...4 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 4 mm

  • matériau du contact - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088213298

Réf. Sonepar

00355821329

Réf. Fournisseur

02.126.6600.8

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

4...4 mm²

diamètre du contact à fiche:

4 mm

matériau du contact:

cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact femelle