Wieland - contact femelle 2,5mm² - 02.125.4529.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact femelle 2,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 2.5...2.5 mm²

  • longueur de dénudage - 8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573450721

Réf. Sonepar

00355345072

Réf. Fournisseur

02.125.4529.8

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

douille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

longueur de dénudage:

8 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact femelle 2,5mm²