Wieland - contact femelle à sertir 0,75-1mm² plaqué argent - 02.123.7102.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact femelle à sertir 0,75-1mm² plaqué argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 0.75...1 mm²

  • longueur de dénudage - 7 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573053342

Réf. Sonepar

00355305334

Réf. Fournisseur

02.123.7102.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

0.75...1 mm²

longueur de dénudage:

7 mm

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact femelle à sertir 0,75-1mm² plaqué argent