Wieland - contact mâle - 05.545.8200.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 1...1 mm²
diamètre du contact à fiche - 1.6 mm
matériau du contact - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088213373
Réf. Sonepar
00355821337
Réf. Fournisseur
05.545.8200.8
Marque
Wieland
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
1...1 mm²
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent


