Wieland - contact mâle - 05.545.8600.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 0.5...0.5 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 1.6 mm

  • matériau du contact - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088213410

Réf. Sonepar

00355821341

Réf. Fournisseur

05.545.8600.8

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact mâle 0,5/20