Wieland - contact mâle - 05.545.9400.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de raccordement cable rigide - 4...4 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 4 mm

  • matériau du contact - cuivre

  • matériau du revêtement de contact - argent

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088213496

Réf. Sonepar

00355821349

Réf. Fournisseur

05.545.9400.8

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

section de raccordement cable rigide:

4...4 mm²

diamètre du contact à fiche:

4 mm

matériau du contact:

cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact mâle 4/12