Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - contact mâle - 05.544.4329.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • longueur de dénudage - 8 mm

  • diamètre du contact à fiche - 1.6 mm

  • matériau du contact - laiton

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088284113

Réf. Sonepar

00355828411

Réf. Fournisseur

05.544.4329.6

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

longueur de dénudage:

8 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact mâle