Wieland - contact mâle à sertir 1,5 mm² argenté - 05.543.7202.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 1.5...1.5 mm²
longueur de dénudage - 7 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573083059
Réf. Sonepar
00355308305
Réf. Fournisseur
05.543.7202.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
longueur de dénudage:
7 mm
diamètre du contact à fiche:
2.5 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent