Wieland - contact mâle à sertir 4 mm² versilb - 05.543.7402.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 4...4 mm²
longueur de dénudage - 7 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573083110
Réf. Sonepar
00355308311
Réf. Fournisseur
05.543.7402.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...4 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
4...4 mm²
longueur de dénudage:
7 mm
diamètre du contact à fiche:
2.5 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent