Wieland - contact male d 3,6 - 1,5 ag - 05.544.1829.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact male d 3,6 - 1,5  ag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 1.5...1.5 mm²

  • longueur de dénudage - 10 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573681729

Réf. Sonepar

00355368172

Réf. Fournisseur

05.544.1829.8

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

1.5...1.5 mm²

longueur de dénudage:

10 mm

diamètre du contact à fiche:

3.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact male d 3,6 - 1,5 ag