Wieland - contact mâle e.band0,5 -1,5mm² doré - 05.544.1400.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 0.5...1.5 mm²
longueur de dénudage - 4 mm
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573083295
Réf. Sonepar
00355308329
Réf. Fournisseur
05.544.1400.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
longueur de dénudage:
4 mm
diamètre du contact à fiche:
1.58 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or