Wieland - cordon BST14i2 F/- 5m 0,5² LO3Z1Z1U Bleu ss halogène - 94.425.5093.9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573796232
Réf. Sonepar
00355379623
Réf. Fournisseur
94.425.5093.9
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur:
dénudé
longueur totale:
5000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
couleur du boîtier/corps:
noir
type de câble:
autre
diamètre du câble:
4.8...4.8 mm
longueur de dégainage:
21 mm
longueur de dénudage:
9 mm
couleur de gaine:
noir
marquage de pôle:
1+, 2-
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
60 °C
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.544 kWh
traitement de surface des contacts:
doré
degré de pollution:
2
résistance de contact:
171.45 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
numéro RAL du codage / insert de contact:
5024
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans