Wieland - cordon GST08i2 5m f/- 0,75² h03v2v2h2-f vert - 90.210.5023.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088365751
Réf. Sonepar
00355836575
Réf. Fournisseur
90.210.5023.2
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur:
embouts de câble
longueur totale:
5000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
vert
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de câble:
autre
diamètre du câble:
3.5...5.4 mm
longueur de dégainage:
21 mm
longueur de dénudage:
7 mm
couleur de gaine:
blanc
marquage de pôle:
1, 2
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
type de verrouillage:
sans
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
90 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
90 °C
sans halogène:
Non
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
numéro RAL du codage / insert de contact:
6017
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans