Wieland - cordon GST15i2 8m m/f 1,5² HO5VVf bleu pastel (Eca) - 91.222.8000.9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573924857
Réf. Sonepar
00355392485
Réf. Fournisseur
91.222.8000.9
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble de connexion
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
8000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de câble:
H05VV-F
diamètre du câble:
7.5...7.5 mm
longueur de dégainage:
21 mm
longueur de dénudage:
8 mm
couleur de gaine:
blanc
marquage de pôle:
1, 2
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
2.543 kWh
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
résistance de contact:
92.1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
numéro RAL du codage / insert de contact:
5024
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans