Wieland - cordon GST15i3 5m m/f 1,5² HO5VVf marron (Eca) - 91.232.5000.4

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST15i3 5m m/f 1,5² HO5VVf marron (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088337086

Réf. Sonepar

00355001237

Réf. Fournisseur

91.232.5000.4

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble de connexion

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

5000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

marron

couleur du boîtier/corps:

noir

type de câble:

H05VV-F

diamètre du câble:

8.3...8.3 mm

longueur de dégainage:

21 mm

longueur de dénudage:

8 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

1, 2, 3

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

1.92 kWh

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

résistance de contact:

57.9 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

numéro RAL du codage / insert de contact:

8002

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon GST15i3 5m M/F 1,5² HO5VVF marron (Eca)