Wieland - cordon GST18i3ks-s 15aa120br05 - 99.481.0028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i3ks-s 15aa120br05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • marquage de pôle - 1, 2, 3

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088049378

Réf. Sonepar

00355804937

Réf. Fournisseur

99.481.0028.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

marquage de pôle:

1, 2, 3

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

marron

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Non

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

charge d'incendie:

4.445 kWh

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

résistance de contact:

137.6 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

numéro RAL du codage / insert de contact:

8002

Cordon GST18i3 12m M/- 1,5² HO5VVF Marron(Eca) Con. À vis capot haut