Wieland - cordon GST18i5 10m M/F 2,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca) - 92.258.9940.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
finition côté 1 - douille
finition côté 2 - prise (mâle)
codage mécanique - Oui
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088419256
Réf. Sonepar
00355841925
Réf. Fournisseur
92.258.9940.2
Marque
Wieland
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble de connexion
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
prise (mâle)
codage mécanique:
Oui
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur


