Wieland - cordon RST20i2 8m F/- 1,5² HO7RNF Noir (Eca) - 96.222.8033.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP68
type de conduit confectionné - câble d’alimentation
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573928473
Réf. Sonepar
00355392591
Réf. Fournisseur
96.222.8033.1
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP68
type de conduit confectionné:
câble d’alimentation
finition côté 1:
extrémité de ligne libre
finition côté 2:
douille
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
8000 mm
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
marron
couleur du boîtier/corps:
noir
type de câble:
H07RN-F
diamètre du câble:
8.5...9.7 mm
longueur de dégainage:
35 mm
longueur de dénudage:
9 mm
couleur de gaine:
noir
marquage de pôle:
L, N
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
10 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
60 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
4.965 kWh
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
91.75 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans