Wieland - cordon RST20i2 8m M/F 1,5² HO5VVF Marron - 96.522.8002.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP66
type de conduit confectionné - câble de connexion
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573917224
Réf. Sonepar
00355391722
Réf. Fournisseur
96.522.8002.4
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP66
type de conduit confectionné:
câble de connexion
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
8000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de câble:
H05VV-F
diamètre du câble:
7.3...7.7 mm
couleur de gaine:
noir
marquage de pôle:
1, 2
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
3.01 kWh
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
92.8 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
numéro RAL du codage / insert de contact:
8002
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans


