Wieland - cordon RST25i3 2,5m M/F 4² HO5VVF Gris foncé (Eca) - 96.834.2500.3

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon RST25i3 2,5m M/F 4² HO5VVF Gris foncé (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573896154

Réf. Sonepar

00355389615

Réf. Fournisseur

96.834.2500.3

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

type de conduit confectionné:

câble de connexion

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

longueur totale:

2500 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

gris

couleur du boîtier/corps:

noir

type de câble:

H05VV-F

diamètre du câble:

11...11.4 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

4 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

2.362 kWh

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

11.79 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

numéro RAL du codage / insert de contact:

7023

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon RST25i3 2,5m M/F 4² HO5VVF gris foncé (Eca)