Wieland - cordon ST18i3 1,5m M/- 3G1,5 HO5VVF Blanc (Eca) - 94.732.1504.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon ST18i3 1,5m M/- 3G1,5 HO5VVF Blanc (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573257146

Réf. Sonepar

00355325714

Réf. Fournisseur

94.732.1504.2

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

prise (mâle)

finition côté 2:

extrémité de ligne libre

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

1500 mm

codage mécanique:

Oui

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

0.643 kWh

traitement de surface des contacts:

non traité

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon ST18i3 1,5m M/- 3G1,5 HO5VVF blanc (Eca)