Wieland - cordon ST18i3 3m F/schucko 3G1,5 HO5VVF Noir (Eca) - 94.732.3007.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon ST18i3 3m F/schucko 3G1,5 HO5VVF Noir (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble d’alimentation

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573258129

Réf. Sonepar

00355325812

Réf. Fournisseur

94.732.3007.1

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble d’alimentation

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

fiche de secteur

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

3000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

type de câble:

H05VV-F

diamètre du câble:

8.2...8.3 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

0 kWh

traitement de surface des contacts:

non traité

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon ST18i3 3m F/Schucko 3G1,5 HO5VVF noir (Eca)