Wieland - cordon ST18i3 3m M/F 3G1,5 HO5VVF Blanc (Eca) - 94.732.3000.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ST18 / ST17
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573258075
Réf. Sonepar
00355325807
Réf. Fournisseur
94.732.3000.2
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble de connexion
finition côté 1:
prise (mâle)
finition côté 2:
douille
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
3000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de câble:
H05VV-F
couleur de gaine:
blanc
marquage de pôle:
L, N, PE
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
1.291 kWh
traitement de surface des contacts:
non traité
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans


