Wieland - coupleur intermédGST15i3z 1p1u w blanc - 91.030.5853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - coupleur intermédGST15i3z 1p1u w blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - coupleur intermédiaire en U

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573849631

Réf. Sonepar

00355384963

Réf. Fournisseur

91.030.5853.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

coupleur intermédiaire en U

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.053 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

33.1 mm

hauteur:

22.6 mm

largeur:

21.6 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Coupleur GST15i3 1E/1S en U blanc