Wieland - coupleur intermédGST15i5z 1p1 blanc - 91.050.5953.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - coupleur intermédiaire
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088016516
Réf. Sonepar
00355801651
Réf. Fournisseur
91.050.5953.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
coupleur intermédiaire
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
1
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.045 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
32.4 mm
hauteur:
12.5 mm
largeur:
32 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016