Wieland - Couteau dégaineur Podis 5G16 - 95.350.1000.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de lame - droit
couteau pour câble - Oui
cutter - Non
avec verrouillage - Non
longueur totale - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088532146
Réf. Sonepar
00355853214
Réf. Fournisseur
95.350.1000.0
Réf. Commerciale
Wieland
forme de lame:
droit
couteau pour câble:
Oui
cutter:
Non
avec verrouillage:
Non
longueur totale:
180 mm
matériau de la lame:
acier inoxydable (inox)
matériau de la poignée:
métal
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non