Wieland - couvercle - Z7.428.1753.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
type de verrouillage - étrier transversal
avec garniture d’étanchéité - Non
couleur - gris
classe de protection (IP), monté - IP65
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573772717
Réf. Sonepar
00355377272
Réf. Fournisseur
Z7.428.1753.0
Marque
Wieland
forme:
rectangulaire
type de verrouillage:
étrier transversal
avec garniture d’étanchéité:
Non
couleur:
gris
classe de protection (IP), monté:
IP65
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
-40...120 °C


