Wieland - couvercle - Z7.417.6829.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - couvercle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • température ambiante - -40...120 °C

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573797505

Réf. Sonepar

00355379750

Réf. Fournisseur

Z7.417.6829.0

Marque

Wieland

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

étrier longitudinal

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

température ambiante:

-40...120 °C

Couvercle