Wieland - couvercle bas ad da 24 fs - Z7.409.8956.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - couvercle bas ad da 24 fs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573159129

Réf. Sonepar

00355315912

Réf. Fournisseur

Z7.409.8956.0

Marque

Wieland

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

étrier transversal

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

gris

classe de protection (IP), monté:

IP65

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

-40...120 °C

Capot de protection taille 24 avec fil d?attache (pour fixation double levier)