Wieland - couvercle bas ad db taille 16 - Z7.429.0653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - couvercle bas ad db taille 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - sans

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573879829

Réf. Sonepar

00355387982

Réf. Fournisseur

Z7.429.0653.0

Réf. Commerciale

Wieland

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

sans

avec garniture d’étanchéité:

Oui

couleur:

gris

classe de protection (IP), monté:

IP65

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

-40...120 °C

Couvercle bas ad db taille 16