Wieland - couvercle bas ad dk 6 - Z7.409.7056.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
type de verrouillage - sans
avec garniture d’étanchéité - Non
couleur - gris
classe de protection (IP), monté - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573159075
Réf. Sonepar
00355315907
Réf. Fournisseur
Z7.409.7056.0
Marque
Wieland
forme:
rectangulaire
type de verrouillage:
sans
avec garniture d’étanchéité:
Non
couleur:
gris
classe de protection (IP), monté:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
-40...120 °C


