Wieland - couvercle min ad db 7 p - 07.417.6853.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
type de verrouillage - étrier longitudinal
avec garniture d’étanchéité - Oui
couleur - blanc
classe de protection (IP), monté - IP65
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573689121
Réf. Sonepar
00355368912
Réf. Fournisseur
07.417.6853.0
Réf. Commerciale
Wieland
forme:
rectangulaire
type de verrouillage:
étrier longitudinal
avec garniture d’étanchéité:
Oui
couleur:
blanc
classe de protection (IP), monté:
IP65
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
-40...120 °C