Wieland - distributeur RST16i2 1 entrée/2 sorties - 46.030.1254.9

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - distributeur RST16i2 1 entrée/2 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - bloc de distribution

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088335365

Réf. Sonepar

00355001149

Réf. Fournisseur

46.030.1254.9

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.183 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

60 mm

hauteur:

55 mm

largeur:

29 mm

possibilité de fixation:

intégré

numéro RAL du codage / insert de contact:

5012

Répartiteur RST16i2 1E/2S bleu clair