Wieland - distributeur RST16i5 1 entrée/2 sorties - 46.050.1253.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - bloc de distribution
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088334689
Réf. Sonepar
00355001153
Réf. Fournisseur
46.050.1253.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
bloc de distribution
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
2
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
gris
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.265 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
69.5 mm
hauteur:
60 mm
largeur:
36.5 mm
possibilité de fixation:
via adaptateur séparé
numéro RAL du codage / insert de contact:
7035