Wieland - distributeur RST16i5 1 entrée/2 sorties - 46.050.1254.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - distributeur RST16i5 1 entrée/2 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - bloc de distribution

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088335235

Réf. Sonepar

00355001157

Réf. Fournisseur

46.050.1254.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

marquage de pôle:

1, 2, 3, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

gris

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.266 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

69.5 mm

hauteur:

60 mm

largeur:

36.5 mm

possibilité de fixation:

via adaptateur séparé

numéro RAL du codage / insert de contact:

7035

Répartiteur RST16i4 1E/2S gris