Wieland - eitquette marq. 9705ab / l2 - 04.852.0553.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573369993
Réf. Sonepar
00355336999
Réf. Fournisseur
04.852.0553.0
Réf. Commerciale
Wieland
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6 mm
couleur:
blanc
Eitquette marq. 9705ab / l2