Wieland - embase 70.320.1628.0 &mb-bas - 99.506.0000.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de verrouillage - étrier transversal
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573770379
Réf. Sonepar
00355377037
Réf. Fournisseur
99.506.0000.6
Marque
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de verrouillage:
étrier transversal
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui


