Wieland - embase 71.320.1628.0 &mb-bas - 99.505.0000.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 43.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573762848
Réf. Sonepar
00355376284
Réf. Fournisseur
99.505.0000.6
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
43.5 mm
hauteur:
22.5 mm
profondeur:
113 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui