Wieland - embase bas - 70.347.1009.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - en dessous
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088066283
Réf. Sonepar
00355806628
Réf. Fournisseur
70.347.1009.1
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
en dessous
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
52 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
94 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
bleu
avec presse-étoupe:
Non
température de fonctionnement:
-20...60 °C
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui


