Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - embase bas gue ga 16 50 a-bas - 70.320.1638.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase bas gue ga 16 50 a-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573434998

Réf. Sonepar

00355343499

Réf. Fournisseur

70.320.1638.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

48 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

113 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Oui

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase ouverte protection cem taille 16 double levier de verrouillage, sans couvercle